M51010.160.0100 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik M16 X 2, 100mm Uzunluk, 5pk | 25dg97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51010.160.0100 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M16 x 2, 100mm Uzunluk, 5PK | AB8EGC 25DG97

APPROVED VENDOR M51010.160.0100 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M16 x 2, 100mm Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8EGC Model: M51010.160.0100Çapraz Referans: 25DG97
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
€25.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM16 x 2
ÇapM16
BitişSade
sınıfA2
Baş yüksekliği10mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği24mm
Başın altındaki uzunluk100mm
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu100mm
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu100mm
Konu Boyutu2"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318159000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51010.160.0100 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M16 x 2, 100mm Uzunluk, 5PK
€25.78 / paket