M51010.200.0080 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik M20 X 2.50, 80mm Uzunluk, 5pk | 25dh02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51010.200.0080 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M20 X 2.50, 80mm Uzunluk, 5PK | AB8YUMURTA 25DH02

APPROVED VENDOR M51010.200.0080 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M20 X 2.50, 80mm Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8EGG Model: M51010.200.0080Çapraz Referans: 25DH02

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€25.74 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM20 x 2.5
ÇapM20
BitişSade
sınıfA2
Baş yüksekliği12.5mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği30mm
Başın altındaki uzunluk80mm
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu80mm
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu80mm
Konu Boyutu2.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318159000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51010.200.0080 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M20 X 2.50, 80mm Uzunluk, 5PK
€25.74 / paket