Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51010.240.0040 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M24 x 3, 40mm Uzunluk, 5PK | AB8TTV 29DJ52

APPROVED VENDOR M51010.240.0040 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M24 x 3, 40mm Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TTV Model: M51010.240.0040Çapraz Referans: 29DJ52 / 42GN79

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€48.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM24 x 3
ÇapM24
BitişSade
sınıfA2
Baş yüksekliği15mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği36mm
Başın altındaki uzunluk40mm
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu40mm
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu40mm
Konu Boyutu3mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.21
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51010.240.0040 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M24 x 3, 40mm Uzunluk, 5PK
€48.96 / paket