M51050.025.0006 | Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M2 X 0.45x6, 50pk | 22tx95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51050.025.0006 Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M2 x 0.45X6, 50PK | AB7CXW 22TX95

APPROVED VENDOR M51050.025.0006 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M2 x 0.45X6, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7CXW Model: M51050.025.0006Çapraz Referans: 22TX95 / 42GP01
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
€5.76 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM2-0.45
Sürücü Boyutu2mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.4.5mm
Baş yüksekliği2.5mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk6mm
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci85,000 için 150,000
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Konu Dia.M2
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu6"
Konu Boyutu0.45mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51050.025.0006 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M2 x 0.45X6, 50PK
€5.76 / paket