Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M51050.080.0035 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M8 x 1.25X35, 50PK | AB7DPV 22UC70

APPROVED VENDOR M51050.080.0035 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M8 x 1.25X35, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DPV Model: M51050.080.0035Çapraz Referans: 22UC70 / 42GP81
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
€29.35 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.13mm
Baş yüksekliği8mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk35mm
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu35mm
Konu Boyutu1.25mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.89
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51050.080.0035 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M8 x 1.25X35, 50PK
€29.35 / paket