M51050.100.0025 | Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M10 X 1.50x25, 50pk | 22uc87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51050.100.0025 Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M10 x 1.50X25, 50PK | AB7DQN 22UC87

APPROVED VENDOR M51050.100.0025 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M10 x 1.50X25, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DQN Model: M51050.100.0025Çapraz Referans: 22UC87 / 42GP98
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
€44.15 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.16mm
Baş yüksekliği10mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk25mm
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu Boyutu1.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51050.100.0025 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M10 x 1.50X25, 50PK
€44.15 / paket