M51050.100.0090 | Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M10 X 1.50x90, 25pk | 22uc97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51050.100.0090 Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M10 x 1.50X90, 25PK | AB7DQZ 22UC97

APPROVED VENDOR M51050.100.0090 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M10 x 1.50X90, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DQZ Model: M51050.100.0090Çapraz Referans: 22UC97 / 42GR09
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
€63.54 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.16mm
Baş yüksekliği10mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk90mm
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu40mm
Konu Boyutu1.50mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.59
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51050.100.0090 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M10 x 1.50X90, 25PK
€63.54 / paket