M51050.120.0120 | Soket Kapak Vidası Standart Ss M12 X 1.75x120, 10pk | 22ud21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51050.120.0120 Soket Kapak Vidası Standart Ss M12 x 1.75X120, 10PK | AB7DRZ 22UD21

APPROVED VENDOR M51050.120.0120 Soket Başlıklı Vida Standart Ss M12 x 1.75X120, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DRZ Model: M51050.120.0120Çapraz Referans: 22UD21 / 42GR32

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€40.24 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
Sürücü Boyutu10mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.18mm
Baş yüksekliği12mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk120mm
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M12
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu Boyutu1.75mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51050.120.0120 Soket Başlıklı Vida Standart Ss M12 x 1.75X120, 10PK
€40.24 / paket