M51050.160.0035 | Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M16 X 2x35, 10pk | 22ud27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51050.160.0035 Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M16 x 2X35, 10PK | AB7DTF 22UD27

APPROVED VENDOR M51050.160.0035 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M16 x 2X35, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DTF Model: M51050.160.0035Çapraz Referans: 22UD27
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
€26.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM16 x 2
Sürücü Boyutu14mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.24mm
Baş yüksekliği16mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk35mm
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M16
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu35mm
Konu Boyutu2"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51050.160.0035 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M16 x 2X35, 10PK
€26.21 / paket