Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51060.100.0020 Soket Kapak Vidası Düz ​​Paslanmaz Çelik M10 x 1.50 X 20, 50PK | AB8NRP 26LF74

APPROVED VENDOR M51060.100.0020 Soket Başlıklı Vida Yassı Paslanmaz Çelik M10 x 1.50 X 20, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8NRP Model: M51060.100.0020Çapraz Referans: 26LF74 / 42GR99
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
€15.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.22.4mm
Baş yüksekliği6.2mm
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk20mm
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu20mm
Konu Boyutu1.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51060.100.0020 Soket Başlıklı Vida Yassı Paslanmaz Çelik M10 x 1.50 X 20, 50PK
€15.68 / paket