M51070.140.1000 | Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik M14 X 2mm X 3 Feet | 25dm59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M51070.140.1000 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik M14 x 2mm x 3 Ayak | AB8FCT 25DM59

APPROVED VENDOR M51070.140.1000 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik M14 x 2mm x 3 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FCT Model: M51070.140.1000Çapraz Referans: 25DM59
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
€44.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
SınıfA2
BitişSade
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Uzunluk3ft.
Sıcaklık. menzilOylanmamış
Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
Konu BoyutuM14 x 2
Konu Türümetrik
Akma dayanımı450 N/mm-sq.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)101.6
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318155051
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51070.140.1000 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik M14 x 2mm x 3 Feet
€44.97 / Adet