Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M55000.080.0080 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M8 x 1.25, 80mm Uzunluk, 50PK | AB8DKD 25DC34

APPROVED VENDOR M55000.080.0080 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M8 x 1.25, 80mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8DKD Model: M55000.080.0080Çapraz Referans: 25DC34 / 42GU64
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
€87.08 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
ÇapM8
BitişSade
sınıfA4
Baş yüksekliği5.3mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği13mm
Başın altındaki uzunluk80mm
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu22mm
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu22mm
Konu Boyutu1.25mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.74
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55000.080.0080 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M8 x 1.25, 80mm Uzunluk, 50PK
€87.08 / paket