Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M55010.050.0040 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M5 x 0.80, 40mm Uzunluk, 50PK | AB7BQZ 22TP23

APPROVED VENDOR M55010.050.0040 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M5 x 0.80, 40mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BQZ Model: M55010.050.0040Çapraz Referans: 22TP23 / 42GV67
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
€18.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
ÇapM5
BitişSade
sınıfA4
Baş yüksekliği3.5mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği8mm
Başın altındaki uzunluk40mm
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu40mm
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu40mm
Konu Boyutu0.80mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55010.050.0040 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M5 x 0.80, 40mm Uzunluk, 50PK
€18.40 / paket