M55010.060.0030 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik M6 X 1, 30mm Uzunluk, 50pk | 23lc75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M55010.060.0030 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M6 x 1, 30mm Uzunluk, 50PK | AB7HQA 23LC75

APPROVED VENDOR M55010.060.0030 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M6 x 1, 30mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7HQA Model: M55010.060.0030Çapraz Referans: 23LC75 / 42GV77
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
€13.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
ÇapM6
BitişSade
sınıfA4
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği10mm
Başın altındaki uzunluk30mm
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu30mm
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu30mm
Konu Boyutu1mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55010.060.0030 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M6 x 1, 30mm Uzunluk, 50PK
€13.52 / paket