Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M55010.060.0070 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 70mm Length, 50PK | AB7BRF 22TP29

APPROVED VENDOR M55010.060.0070 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M6 x 1, 70mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BRF Model: M55010.060.0070Çapraz Referans: 22TP29 / 42GV83
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
€38.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
ÇapM6
BitişSade
sınıfA4
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği10mm
Başın altındaki uzunluk70mm
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu70mm
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu70mm
Konu Boyutu1mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.71
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55010.060.0070 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M6 x 1, 70mm Uzunluk, 50PK
€38.80 / paket