M55010.080.0040 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik M8 X 1.25, 40mm Uzunluk, 50pk | 22tp35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M55010.080.0040 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M8 x 1.25, 40mm Uzunluk, 50PK | AB7BRM 22TP35

APPROVED VENDOR M55010.080.0040 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M8 x 1.25, 40mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BRM Model: M55010.080.0040Çapraz Referans: 22TP35 / 42GV91
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
€36.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
ÇapM8
BitişSade
sınıfA4
Baş yüksekliği5.3mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği13mm
Başın altındaki uzunluk40mm
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu40mm
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu40mm
Konu Boyutu1.25mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55010.080.0040 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M8 x 1.25, 40mm Uzunluk, 50PK
€36.89 / paket