M55010.100.0050 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik M10 X 1.50, 50mm Uzunluk, 25pk | 22tp47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M55010.100.0050 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M10 X 1.50, 50mm Uzunluk, 25PK | AB7BTA 22TP47

APPROVED VENDOR M55010.100.0050 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M10 X 1.50, 50mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BTA Model: M55010.100.0050Çapraz Referans: 22TP47 / 42GW08
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
€34.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
ÇapM10
BitişSade
sınıfA4
Baş yüksekliği6.4mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği17mm
Başın altındaki uzunluk50mm
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu50mm
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu Boyutu1.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55010.100.0050 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik M10 X 1.50, 50mm Uzunluk, 25PK
€34.60 / paket