M55050.025.0006 | Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M2 X 0.45x6, 50pk | 6cy86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M55050.025.0006 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M2 x 0.45X6, 50PK | AE8FQC 6CY86

APPROVED VENDOR M55050.025.0006 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M2 x 0.45X6, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8FQC Model: M55050.025.0006Çapraz Referans: 6CY86
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
€8.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM2-0.45
Sürücü Boyutu2mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.4.5mm
Baş yüksekliği2.5mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk6mm
MalzemeA4 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci101,500 psi
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M2
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu6"
Konu Boyutu0.45mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156010
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55050.025.0006 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M2 x 0.45X6, 50PK
€8.28 / paket