M55050.050.0016 | Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M5 X 0.80x16, 50pk | 22ud52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M55050.050.0016 Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M5 x 0.80X16, 50PK | AB7DUH 22UD52

APPROVED VENDOR M55050.050.0016 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M5 x 0.80X16, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DUH Model: M55050.050.0016Çapraz Referans: 22UD52 / 42GX11
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
€10.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.8.5mm
Baş yüksekliği5mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk16mm
MalzemeA4 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M5
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu16mm
Konu Boyutu0.80mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156010
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55050.050.0016 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M5 x 0.80X16, 50PK
€10.21 / paket