M55050.060.0012 | Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M6 X 1x12, 50pk | 22ud61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M55050.060.0012 Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M6 x 1X12, 50PK | AB7DUT 22UD61

APPROVED VENDOR M55050.060.0012 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M6 x 1X12, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DUT Model: M55050.060.0012Çapraz Referans: 22UD61 / 42GX21
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
€8.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.10mm
Baş yüksekliği6mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk12mm
MalzemeA4 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu12mm
Konu Boyutu1mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55050.060.0012 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M6 x 1X12, 50PK
€8.28 / paket