M55050.160.0060 | Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M16 X 2x60, 10pk | 29dk14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M55050.160.0060 Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M16 x 2X60, 10PK | AB8TWG 29DK14

APPROVED VENDOR M55050.160.0060 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M16 x 2X60, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TWG Model: M55050.160.0060Çapraz Referans: 29DK14 / 42GX71
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
€43.08 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM16 x 2
Sürücü Boyutu14mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.24mm
Baş yüksekliği16mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk60mm
MalzemeA4 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M16
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu60mm
Konu Boyutu2"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55050.160.0060 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M16 x 2X60, 10PK
€43.08 / paket