M55060.040.0040 | Soket Kapak Vidası Düz ​​Paslanmaz Çelik M4 X 0.70 X 40, 50pk | 29dk20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M55060.040.0040 Soket Kapak Vidası Düz ​​Paslanmaz Çelik M4 x 0.70 X 40, 50PK | AB8TWN 29DK20

APPROVED VENDOR M55060.040.0040 Soket Başlıklı Vida Yassı Paslanmaz Çelik M4 x 0.70 X 40, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB8TWN Model: M55060.040.0040Çapraz Referans: 29DK20 / 42GX85

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€16.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu2.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.8.96mm
Baş yüksekliği2.48mm
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk40mm
MalzemeA4 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu Boyutu0.70mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55060.040.0040 Soket Başlıklı Vida Yassı Paslanmaz Çelik M4 x 0.70 X 40, 50PK
€16.39 / paket