Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M55060.060.0008 Soket Kapak Vidası Düz ​​Paslanmaz Çelik M6 x 1 X 8, 50PK | AB8NTM 26LF95

APPROVED VENDOR M55060.060.0008 Soket Başlıklı Vida Yassı Paslanmaz Çelik M6 x 1 X 8, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8NTM Model: M55060.060.0008Çapraz Referans: 26LF95 / 42GX92
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
€13.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.13.44mm
Baş yüksekliği3.72mm
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk8mm
MalzemeA4 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Konu Dia.M6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu8mm
Konu Boyutu1mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55060.060.0008 Soket Başlıklı Vida Yassı Paslanmaz Çelik M6 x 1 X 8, 50PK
€13.68 / paket