M55070.025.1000 | Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik M2.5 X 0.45mm X 3 Feet | 25dm74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M55070.025.1000 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik M2.5 x 0.45mm x 3 Ayak | AB8FDJ 25DM74

APPROVED VENDOR M55070.025.1000 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik M2.5 x 0.45mm x 3 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FDJ Model: M55070.025.1000Çapraz Referans: 25DM74
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
€14.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
SınıfA4
BitişSade
MalzemeA4 Paslanmaz Çelik
Uzunluk3ft.
Sıcaklık. menzilOylanmamış
Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
Konu BoyutuM2.5 x 0.45
Konu Türümetrik
Akma dayanımı450 N/mm-sq.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)101.6
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318155051
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M55070.025.1000 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik M2.5 x 0.45mm x 3 Feet
€14.21 / Adet