M69135.050.0130 | Perçin Somunu Tırtıllı Çinko M5 X 0.8 X 0.49 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI M69135.050.0130 Perçin Somunu Tırtıllı Çinko M5 X 0.8 X 0.49, 100PK | AE4WYU 5NNL6

APPROVED VENDOR M69135.050.0130 Somun Perçin Tırtıllı Çinko M5 X 0.8 X 0.49, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WYU Model: M69135.050.0130Çapraz Referans: 5NNL6
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
€23.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Vücut Çapı0.290 "
Matkap Boyutu19 / 64 "
Bitişçinko
Flanş Çapı0.413 "
Kavrama aralığı0.019 ila 0.130 "
Baş Dia.0.413 "
Baş yüksekliği0.034 "
Delik büyüklüğü0.290 "
uzunluk0.47 "
MalzemeÇelik
Somun türüTırtıllı Flanşlı
Konu BoyutuM5 x 0.8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7616109030
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M69135.050.0130 Somun Perçin Tırtıllı Çinko M5 X 0.8 X 0.49, 100PK
€23.21 / paket