Mpb3312s | Soket Kapak Vidası Standart 1/4-20 X 1-1/4, 5pk | 2ful4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR MPB3312S Socket Cap Screw Standard 1/4-20 X 1-1/4, 5PK | AB9WKJ 2FUL4

APPROVED VENDOR MPB3312S Soket Başlıklı Vida Standart 1/4-20 X 1-1/4, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9WKJ Modeli: MPB3312SÇapraz Referans: 2FUL4
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
€22.88 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
Bitişkrom
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği1 / 4 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk1.25 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Min. Gerilme direnci140,000 psi
Yedekler2FUA1
Rockwell SertliğiC39 ila C45
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.1 / 4 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu20
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR MPB3312S Soket Başlıklı Vida Standart 1/4-20 X 1-1/4, 5PK
€22.88 / paket