Mpb3318'ler | Soket Kapak Vidası Standart 5/16-18 X 1, 5pk | 2fug9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR MPB3318S Socket Cap Screw Standard 5/16-18 X 1, 5PK | AB9WJR 2FUG9

APPROVED VENDOR MPB3318S Soket Kapaklı Vida Standart 5/16-18 X 1, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9WJR Modeli: MPB3318SÇapraz Referans: 2FUG9
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
€25.59 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
Bitişkrom
Baş Dia.7 / 16 "
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk1"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Min. Gerilme direnci140,000 psi
Yedekler2FUA1
Rockwell SertliğiC39 ila C45
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.5 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu18
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR MPB3318S Soket Kapaklı Vida Standart 5/16-18 X 1, 5PK
€25.59 / paket