Mpb3324'ler | Soket Kapak Vidası Standart 3/8-16 X 1-1/4, 5pk | 2jgf9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI MPB3324S Soket Kapak Vidası Standart 3/8-16 X 1-1/4, 5PK | AC2ELK 2JGF9

APPROVED VENDOR MPB3324S Soket Başlıklı Vida Standart 3/8-16 X 1-1/4, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2ELK Modeli: MPB3324SÇapraz Referans: 2JGF9
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
€24.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
Bitişkrom
Baş Dia.9 / 16 "
Baş yüksekliği3 / 8 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk1.25 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Min. Gerilme direnci140,000 psi
Yedekler2FUA1
Rockwell SertliğiC39 ila C45
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.3 / 8 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu16
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR MPB3324S Soket Başlıklı Vida Standart 3/8-16 X 1-1/4, 5PK
€24.92 / paket