Mpb3446 | Soket Kapak Vidası Düğmesi 5/16-18 X 3/4, 5pk | 2fug6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR MPB3446 Socket Cap Screw Button 5/16-18 X 3/4, 5PK | AB9WJN 2FUG6

APPROVED VENDOR MPB3446 Soket Kapaklı Vida Buton 5/16-18 X 3/4, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9WJN Modeli: MPB3446Çapraz Referans: 2FUG6
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
€33.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
Bitişkrom
Baş Dia.7 / 16 "
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk3 / 4 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Min. Gerilme direnci145,000 psi
Yedekler2FUH5
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.5 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu18
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR MPB3446 Soket Kapaklı Vida Buton 5/16-18 X 3/4, 5PK
€33.85 / paket