Mppii0-400250-100p | Makine Vidalı Tava 4-40 X 1/4" Uzunluk, 100pk | 1pxp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR MPPII0-400250-100P Machine Screw Pan 4-40 X 1/4 Length, 100PK | AB2ZDA 1PXP7

APPROVED VENDOR MPPII0-400250-100P Makine Vidalı Tava 4-40 X 1/4" Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZDA Modeli: MPPII0-400250-100PÇapraz Referans: 1PXP7
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
€11.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#1
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.219 "
Baş yüksekliği0.068 "
kafa TipiTava
uzunluk1 / 4 "
MalzemeÇelik
Konu Boyutu4-40
Pul MalzemesiC1050-C1065 çelik
Yıkayıcı OD0.268 "
Pul Kalınlığı0.018 "
Yıkayıcı Tipiİç Diş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318156080
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR MPPII0-400250-100P Makine Vidalı Tava 4-40 X 1/4" Uzunluk, 100PK
€11.04 / paket