Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR MS16555-623 Dowel Pin Stainless Steel 3/32 D X 7/8 Inch Length, 25PK | AE3NDA 5EEH4

APPROVED VENDOR MS16555-623 Saplama Pimi Paslanmaz Çelik 3/32 DX 7/8 İnç Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3NDA Modeli: MS16555-623Çapraz Referans: 5EEH4
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
€19.49 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Çap0.0939 ila 0.0941 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)1000
Bitişpasifeleştirilmiş
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
Malzeme416 Paslanmaz Çelik
Nominal çap3 / 32 "
Uzunluk7 / 8 "
Rockwell SertliğiKc 36-42
TipMil Spec Büyük Boy

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR MS16555-623 Saplama Pimi Paslanmaz Çelik 3/32 DX 7/8 İnç Uzunluk, 25PK
€19.49 / paket