Ms16555-660 | Dübel Pimi Paslanmaz Çelik 3/8 DX 1 1/4 İnç Uzunluk, 25pk | 5een0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR MS16555-660 Dowel Pin Stainless Steel 3/8 D X 1 1/4 Inch Length, 25PK | AE3NEP 5EEN0

APPROVED VENDOR MS16555-660 Dübel Pimi Paslanmaz Çelik 3/8 DX 1 1/4 İnç Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3NEP Modeli: MS16555-660Çapraz Referans: 5EEN0
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
€105.66 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Çap0.3751 ila 0.3753 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)16,000
Bitişpasifeleştirilmiş
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
Malzeme416 Paslanmaz Çelik
Nominal çap3 / 8 "
Uzunluk1.25 "
Rockwell SertliğiKc 36-42
TipMil Spec Büyük Boy

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR MS16555-660 Dübel Pimi Paslanmaz Çelik 3/8 DX 1 1/4 İnç Uzunluk, 25PK
€105.66 / paket