Ms51576-17 | Omuz Vidası Bayan Paslanmaz Çelik 10-32 X 1/4, 5pk | 5gtv3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI MS51576-17 Omuz Vidası Bayan Paslanmaz Çelik 10-32 X 1/4, 5PK | AE3YCC 5GTV3

APPROVED VENDOR MS51576-17 Omuz Vidası MS Paslanmaz Çelik 10-32 X 1/4, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3YCC Modeli: MS51576-17Çapraz Referans: 5GTV3
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
€77.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf2A
Sürücü Boyutu1 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
Bitişpasifeleştirilmiş
Baş Dia.1 / 4 "
Baş yüksekliği3 / 16 "
Kafa tarzıStandart
Malzeme303 Paslanmaz Çelik
Rockwell Sertliği262 HB maks.
Omuz Dia.1 / 4 "
Omuz genişliği1 / 4 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+/- 0.003 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1 / 4 "
Konu Boyutu10-32
TipAskeri Özellikler

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318156010
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR MS51576-17 Omuz Vidası MS Paslanmaz Çelik 10-32 X 1/4, 5PK
€77.27 / paket