Ms51576-37 | Omuz Vidası Bayan Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 5/8, 5pk | 5gtx3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR MS51576-37 Shoulder Screw Ms Stainless Steel 3/8-16 X 5/8, 5PK | AE3YCH 5GTX3

APPROVED VENDOR MS51576-37 Omuzlu Vida MS Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 5/8, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3YCH Modeli: MS51576-37Çapraz Referans: 5GTX3
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
€302.56 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf2A
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
Bitişpasifeleştirilmiş
Baş Dia.3 / 4 "
Baş yüksekliği5 / 16 "
Kafa tarzıStandart
Malzeme303 Paslanmaz Çelik
Rockwell Sertliği262 HB maks.
Omuz Dia.1 / 2 "
Omuz genişliği5 / 8 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+/- 0.003 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipAskeri Özellikler

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR MS51576-37 Omuzlu Vida MS Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 5/8, 5PK
€302.56 / paket