Mv2012 | Püskürtme Tabancası 5075 Psi | 1mdc8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI MV2012 Püskürtme Tabancası 5075 Psi | AB2JRF 1MDC8

APPROVED VENDOR MV2012 Püskürtme Tabancası 5075 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2JRF Model: MV2012Çapraz Referans: 1MDC8
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
€100.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+boya tabancası
Giriş3/8 "FNPT
Maks. akış10.6 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı320 Derece F
Maks. Basınç5075 psi
Çıkış1/4 "FNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiIT

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR MV2012 Püskürtme Tabancası 5075 Psi
€100.41 / Adet