Nas1351n3-6 | Soket Kapak Vidası Ms 10-32 X 3/8 - Pk5 | 5gue4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI NAS1351N3-6 Soket Kapak Vidası Ms 10-32 X 3/8, 5PK | AE3YGL 5GUE4

APPROVED VENDOR NAS1351N3-6 Soket Kapaklı Vida Ms 10-32 X 3/8, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3YGL Modeli: NAS1351N3-6Çapraz Referans: 5GUE4
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
€38.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Spec Soket Başlı Vida
Dia./Thread Boyutu# 10-32
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
Bitişpasifeleştirilmiş
Baş Dia.5 / 16 "
Baş yüksekliği1 / 16 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk3 / 8 "
MalzemeAlaşım A-286
Min. Gerilme direnci160,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C42
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.#10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 8 "
Konu Boyutu32
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR NAS1351N3-6 Soket Kapaklı Vida Ms 10-32 X 3/8, 5PK
€38.80 / paket