Nas1352n06-8 | Soket Kapak Vidası Ms 6-32 X 1/2 - Pk5 | 5gud3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI NAS1352N06-8 Mil Spec Soket Başlı Kapak Vidası, Çelik, 5PK | AE3YGG 5GUD3

APPROVED VENDOR NAS1352N06-8 Mil Spec Soket Başlı Vida, Çelik, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3YGG Modeli: NAS1352N06-8Çapraz Referans: 5GUD3
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
€29.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Spec Soket Başlı Vida
Dia./Thread Boyutu# 6-40
Sürücü Boyutu7 / 64 "
sürücü TipiHex Soket
Bitişpasifeleştirilmiş
Baş Dia.1 / 4 "
Baş yüksekliği1 / 8 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk1 / 2 "
MalzemeAlaşım A-286
Min. Gerilme direnci160,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C42
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.#6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu Boyutu32
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Makine parçalarında ve kelepçeleme veya kalıp fikstürle bağlama araçlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır
  • QQ-P-35 bağlantı elemanı endüstri standartlarını karşılar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR NAS1352N06-8 Mil Spec Soket Başlı Vida, Çelik, 5PK
€29.89 / paket