Nas1352n4-8 | Soket Kapak Vidası Ms 1/4-20 X 1/2, 5pk | 5gue1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI NAS1352N4-8 Soket Kapak Vidası Ms 1/4-20 X 1/2, 5PK | AE3YGK 5GUE1

APPROVED VENDOR NAS1352N4-8 Soket Başlı Vida Ms 1/4-20 X 1/2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3YGK Modeli: NAS1352N4-8Çapraz Referans: 5GUE1
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
€57.26 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Spec Soket Başlı Vida
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
Bitişpasifeleştirilmiş
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği1 / 4 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk1 / 2 "
MalzemeAlaşım A-286
Min. Gerilme direnci160,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C42
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.1 / 4 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu Boyutu20
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR NAS1352N4-8 Soket Başlı Vida Ms 1/4-20 X 1/2, 5PK
€57.26 / paket