P108bb | Matkap Burcu Tip P Matkap Boyutu # 57 | 10z279 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI P108BB Matkap Burcu Tip P Matkap Boyutu # 57 | AA2RBG 10Z279

APPROVED VENDOR P108BB Matkap Burcu Tip P Matkap Boyutu # 57

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2RBG Modeli: P108BBÇapraz Referans: 10Z279
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
€73.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Burcu
Burç TipiBaşsız Press Fit
Eşmerkezlilik Toleransı0.0003 "TIR Maks.
Matkap Boyutu# 57
BitişÇELİK
SertlikUzaktan Kumanda 62-64
Dia İçinde.0.043 "
Dia İçinde. Hata payı0.0001- + 0.0004 "
Malzeme52100 Thru Sertleştirilmiş
Dış Çap.5 / 32 "
Dia dışında. Hata payı+0.0012 - +0.0015 "
Uzunluk1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)0.4
Gemi genişliği (cm)0.4
HS kodu8207907585
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukBurç TipiEşmerkezlilik ToleransıMatkap BoyutuDia İçinde.Dia İçinde. Hata payıDış Çap.Dia dışında. Hata payıÜcret
ONAYLI SATICI P108AU Matkap Burcu Tip P Matkap Boyutu # 62 | AA2RAU 10Z266 P108AU1 / 2 "Başsız Press Fit0.0003 "TIR Maks.# 620.038 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
ONAYLI SATICI P108AV Matkap Burcu Tip P Matkap Boyutu # 61 | AA2RAV 10Z267 P108AV1 / 2 "Başsız Press Fit0.0003 "TIR Maks.# 610.039 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
ONAYLI SATICI P108AX Matkap Burcu Tip P Matkap Boyutu # 60 | AA2RAX 10Z269 P108AX1 / 2 "Başsız Press Fit0.0003 "TIR Maks.# 600.04 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
ONAYLI SATICI P108AY Matkap Burcu Tip P Matkap Boyutu # 59 | AA2RAZ 10Z271 P108AY1 / 2 "Başsız Press Fit0.0003 "TIR Maks.# 590.041 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
ONAYLI SATICI P108BA Matkap Burcu Tip P Matkap Boyutu # 58 | AA2RBF 10Z278 P108BA1 / 2 "Başsız Press Fit0.0003 "TIR Maks.# 580.042 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
ONAYLI SATICI P108BE Matkap Burcu Tip P Matkap Boyutu # 56 | AA2RBJ 10Z281 P108BE1 / 2 "Başsız Press Fit0.0003 "TIR Maks.# 560.047 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
ONAYLI SATICI P108BF Matkap Burcu Tip P Matkap Boyutu 3/64 In | AA2RBP 10Z287 P108BF1 / 2 "Başsız Press Fit0.0003 "TIR Maks.3 / 64 "3 / 64 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR P108BB Matkap Burcu Tip P Matkap Boyutu # 57
€73.41 / Adet