P11-077z | Çatal Pimi Çelik Znc 5/16 X 3/4 L - Pk10 | 3hkp8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI P11-077Z Çatal Pim Çelik Çinko 5/16 X 3/4 L, 10PK | AC9MJR 3HKP8

APPROVED VENDOR P11-077Z Çatal Pim Çelik Znc 5/16 X 3/4 L, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9MJR Modeli: P11-077ZÇapraz Referans: 3HKP8
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
€11.88 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Pimi
Bitişçinko
uzunluk3 / 4 "
Malzeme1010/1018 Çelik
Uzunluk3 / 4 "
Pim Çapı5 / 16 "
TipStandart
Kullanılabilir Uzunluk17 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR P11-077Z Çatal Pim Çelik Znc 5/16 X 3/4 L, 10PK
€11.88 / paket