P14392 | Çatal Pimi Başsız 1/2 X 2 29/32l 2 Halkalı | 2xah3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI P14392 Çatal Pim Başsız 1/2 x 2 29/32l 2 Halkalı | AC3WTN 2XAH3

APPROVED VENDOR P14392 Çatal Pim Başsız 1/2 x 2 29/32l 2 Halkalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3WTN Model: P14392Çapraz Referans: 2XAH3
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
€14.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Pimi
Bitişçinko
uzunluk2 29 / 32 "
Malzeme1215 Çelik
Uzunluk2 29 / 32 "
Pim Çapı1 / 2 "
TipYivli Başsız
Kullanılabilir Uzunluk2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR P14392 Çatal Pim Başsız 1/2 x 2 29/32l 2 Halkalı
€14.28 / Adet