APPROVED VENDOR P4125BQ Duvar Vidası Düz 1/4 X 1 1/4, 3700PK
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Ankraj Vidası |
Çapa Dia. | 1 / 4 " |
Matkap Ucu Boyutu | 5 / 16 " |
Kafa tarzı | Düz, Phillips |
uzunluk | 1.25 " |
Malzeme | Güçlendirilmiş çelik |
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı | 1 / 4 " |
Min. Gömme | 1" |
Tip | Duvarcılık |
Nihai Kesme (Lb.) | 1568 |
Nihai Gerilim (Lbs.) | 1480 |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
HS kodu | 7318141030 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00