Pcr163604005320316 | 5pde5 | Delikli Sac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI PCR163604005320316 Sac Delikli Çelik 40 x 36 16 Ölçü 0.156 Çap Yuvarlak | AE6ALL 5PDE5 / 9255T721

APPROVED VENDOR PCR163604005320316 Sac Delikli Çelik 40 x 36 16 Gauge 0.156 Çap Yuvarlak

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6ALL Modeli: PCR163604005320316Çapraz Referans: 5PDE5 / 9255T721
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
€182.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Delikli Sac
alaşım Tipi1008
Merkez Aralığı3 / 16 "
BitişDeğirmen
ölçü16
Sertlik ÖlçeğiBrinell
Delik Çapı0.156 "
Delik desenisendeledi
Delik Şekliyuvarlak
uzunluk40 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.125 "
MalzemeKarbon çelik
Açık alan%63
öfkeSoğuk Haddelenmiş
Gerilme direnci49,000
Kalınlık0.06 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.005 "
Tipik Sertlik95,000
genişlik36 "
Genişlik Toleransı+0.250 "
Akma dayanımı42,000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)109.22
Gemi genişliği (cm)96.52
HS kodu7209900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelölçüDelik ÇapıDelik ŞekliAçık alanKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI PCR143604001021116 Sac Delikli Çelik 40 x 36 14 Kalibre 0.500 Çap Yuvarlak | AE6AKX 5PDD2 / 9255T931 PCR143604001021116140.5 "yuvarlak%480.075 "+/- 0.005 "€201.29
ONAYLI SATICI PCR143604001040308 Sac Delikli Çelik 40 x 36 14 Kalibre 0.250 Çap Yuvarlak | AE6AKY 5PDD3 / 9255T851 PCR143604001040308140.25 "yuvarlak%400.075 "+/- 0.005 "€218.32
ONAYLI SATICI PCR143604003080916 Sac Delikli Çelik 40 x 36 14 Kalibre 0.375 Çap Yuvarlak | AE6AKZ 5PDD4 / 9255T891 PCR143604003080916140.375 "yuvarlak%400.075 "+/- 0.005 "€223.34
ONAYLI SATICI PCR163604000780108 Sac Delikli Çelik 40 x 36 16 Ölçü 0.078 Çap Yuvarlak | AE6ALB 5PDD6 / 9255T491 PCR163604000780108160.078 "yuvarlak%350.06 "+/- 0.005 "€195.38
ONAYLI SATICI PCR163604001021116 Sac Delikli Çelik 40 x 36 16 Kalibre 0.500 Çap Yuvarlak | AE6ALC 5PDD7 PCR163604001021116160.5 "yuvarlak%480.06 "+/- 0.005 "€184.55
ONAYLI SATICI PCR16360400102SQ Sac Delikli Çelik 40 x 36 16 Ölçü 0.500 Çap Kare | AE6ALD 5PDD8 PCR16360400102SQ160.5 "Kare%530.06 "+/- 0.005 "€329.27
ONAYLI SATICI PCR163604001040308 Sac Delikli Çelik 40 x 36 16 Ölçü 0.250 Çap Yuvarlak | AE6ALE 5PDD9 / 9255T861 PCR163604001040308160.25 "yuvarlak%400.06 "+/- 0.005 "€176.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR PCR163604005320316 Sac Delikli Çelik 40 x 36 16 Gauge 0.156 Çap Yuvarlak
€182.41 / Adet