Ps4183604001040516 | 5pdk7 | Delikli Sac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI PS4183604001040516 Sac Delikli SS 40 x 36 18 Ölçer 0.250 Çap Yuvarlak | AE6ANR 5PDK7 / 9358T341

APPROVED VENDOR PS4183604001040516 Sac Delikli SS 40 x 36 18 Ayar 0.250 Dia Yuvarlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6ANR Model: PS4183604001040516Çapraz Referans: 5PDK7 / 9358T341
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
€638.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Delikli Sac
alaşım Tipi304
Merkez Aralığı5 / 16 "
Bitiş2B
ölçü18
Sertlik ÖlçeğiRockwell
Delik Çapı0.25 "
Delik desenisendeledi
Delik Şekliyuvarlak
uzunluk40 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.125 "
MalzemePaslanmaz çelik
Açık alan%58
öfketavlı
Gerilme direnci85
Kalınlık0.048 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.003 "
Tipik SertlikB90
genişlik36 "
Genişlik Toleransı+/- 0.125 "
Akma dayanımı35

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)109.22
Gemi genişliği (cm)96.52
HS kodu7219900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelölçüDelik ÇapıAçık alanKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI PS4163604001040308 Sac Delikli SS 40 x 36 16 Ölçü 0.250 Çap Yuvarlak | AE6ANG 5PDJ8 / 9358T171 PS4163604001040308160.25 "%400.06 "+/- 0.003 "€763.18
ONAYLI SATICI PS4183604001040308 Sac Delikli SS 40 x 36 18 Ölçü 0.250 Çap Yuvarlak | AE6ANJ 5PDK0 / 9358T351 PS4183604001040308180.25 "%400.048 "+/- 0.003 "€638.83
ONAYLI SATICI PS4113604001040308 Sac Delikli SS 40 x 36 11 Ölçü 0.250 Çap Yuvarlak | AE6ANK 5PDK1 / 9358T371 PS4113604001040308110.25 "%400.12 "+/- 0.005 "€1,474.55
ONAYLI SATICI PS4143604001040308 Sac Delikli SS 40 x 36 14 Ölçü 0.250 Çap Yuvarlak | AE6ANL 5PDK2 / 9358T381 PS4143604001040308140.25 "%400.075 "+/- 0.004 "€877.50
ONAYLI SATICI PS4143604001080316 Sac Delikli SS 40 x 36 14 Ölçü 0.125 Çap Yuvarlak | AE6ANM 5PDK3 / 9358T461 PS4143604001080316140.125 "%400.075 "+/- 0.004 "€724.41
ONAYLI SATICI PS4163604001040516 Sac Delikli SS 40 x 36 16 Ölçü 0.250 Çap Yuvarlak | AE6ANN 5PDK4 / 9358T261 PS4163604001040516160.25 "%580.06 "+/- 0.003 "€763.18
ONAYLI SATICI PS4163604001080316 Sac Delikli SS 40 x 36 16 Ölçü 0.125 Çap Yuvarlak | AE6ANP 5PDK5 / 9358T141 PS4163604001080316160.125 "%400.06 "+/- 0.003 "€763.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR PS4183604001040516 Sac Delikli SS 40 x 36 18 Ayar 0.250 Dia Yuvarlak
€638.83 / Adet