Pts750-sl | Kelebek Vida Tırtıllı 8-32x3/4 L, 5'li | 1py71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI PTS750-SL Kelebek Vida Tırtıllı 8-32X3/4 L, 5PK | AB2ZHD 1PY71

APPROVED VENDOR PTS750-SL Kelebek Vida Tırtıllı 8-32X3/4 L, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZHD Modeli: PTS750-SLÇapraz Referans: 1PY71
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
€46.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Vidası
Sınıf2A
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu3 / 64 "
Bitişpasifeleştirilmiş
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği3 / 16 "
Baş Kalınlığı0.187 "
kafa Tipitırtıklı
Kafa Genişliği3 / 16 "
uzunluk3 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB85 ila B95
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci80,000
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR PTS750-SL Kelebek Vida Tırtıllı 8-32X3/4 L, 5PK
€46.79 / paket