APPROVED VENDOR RA-102A Caddy Katlanır Masa
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Masa Saklama Kutusu |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Bitiş | Toz kaplama |
Yükleme kapasitesi | 770 lbs. |
Toplam yükseklik | 45.276 " |
Uzunluk | 75.866 " |
toplam Genişlik | 30.315 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 196.85 |
Gemi genişliği (cm) | 87.12 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00