Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI RMM3486-SS Kelebek Vida Tırtıllı M6X1X18Mm, 5PK | AB2ZFX 1PY42

APPROVED VENDOR RMM3486-SS Kelebek Vida Tırtıllı M6X1X18Mm, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZFX Modeli: RMM3486-SSÇapraz Referans: 1PY42
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
€89.99 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Vidası
Sınıf2A
Bitişpasifeleştirilmiş
Baş Dia.13mm
Baş yüksekliği6mm
Baş Kalınlığı6mm
kafa Tipitırtıklı
Kafa Genişliği6mm
uzunluk18
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB85 ila B95
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci80,000
Konu BoyutuM6 x 1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiBaş Kalınlığıkafa TipiKafa Genişliği+uzunlukÜcret
ONAYLI SATICI PTS1500-SL Kelebek Vida Tırtıllı 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM1PY79 PTS1500-SLpasifeleştirilmiş5 / 8 "3 / 16 "0.187 "tırtıklı3 / 16 "Başparmak Vidası1.5 "€78.68
ONAYLI SATICI PTS2000-SL Kelebek Vida Tırtıllı 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLpasifeleştirilmiş7 / 16 "3 / 16 "0.187 "tırtıklı3 / 16 "Başparmak Vidası2"€86.56
ONAYLI SATICI 4047-1500-SL Kelebek Vida Tırtıllı 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLpasifeleştirilmiş3 / 4 "3 / 16 "0.187 "tırtıklı3 / 16 "Başparmak Vidası1.5 "€82.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR RMM3486-SS Kelebek Vida Tırtıllı M6X1X18Mm, 5PK
€89.99 / paket