Rtn20 | Başparmak Somunu 5/16-18 - Pk5 | 1pu74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI RTN20 Kelebek Somun 5/16-18, 5PK | AB2YNA 1PU74

APPROVED VENDOR RTN20 Kelebek Somun 5/16-18, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YNA Modeli: RTN20Çapraz Referans: 1PU74

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€71.53 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Somunu
Baz Dia.17 / 32 "
Taban Yüksekliği7 / 32 "
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Bitişpasifeleştirilmiş
sınıf18-8
Baş Dia.5 / 8 "
Baş yüksekliği3 / 16 "
Yükseklik13 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüYuvarlak Tırtıllı Başparmak Somunu
Toplam yükseklik13 / 32 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu13 / 32 "
Konu TürüUNC
TipYuvarlak Tırtıllı Stil 2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR RTN20 Kelebek Somun 5/16-18, 5PK
€71.53 / paket