APPROVED VENDOR S08300DBB-G1.5M Ağaç Vidası Boru #8 X 3", 1500PK
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ahşap Vidası |
sürücü Tipi | Square Drive |
Sürücü boyutu | #2 |
Bitiş | Sade |
Kafa Açısı | Yok hayır |
Baş Dia. | 0.344 " |
kafa Tipi | Borazan |
uzunluk | 3" |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
beden | #8 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 7318120000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00