APPROVED VENDOR S6.11200606.PL.DAR Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 1-1/2-6 x 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 1A |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 6ft. |
Rockwell Sertliği | Oylanmamış |
Gerilme direnci | 70,000 psi |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 7 |
Konu Türü | UNC |
Akma dayanımı | 45,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 5.84 |
HS kodu | 7318155030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00